※製品画像
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 氷枕・冷却
ダンロップ ホームプロダクツの 水枕
やわらか雪枕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57241750
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
爽快・冷却ジェルが頭や体をすっきりとリフレッシュします。
凍らない不凍ジェルがおでこにぴったりフィットします。
くり返し使用できます。
専用カバー付なので、適度な冷たさで使用できます。
用途
痛・発熱・歯痛・寝苦しいとき・打撲・ネンザ・仕事、勉強中のリフレッシュ・足のむくみとり・日焼け後のほてった肌・スポーツ後のアイシング
仕様
おでこ用
質量(g)
200
高さ(cm)
4.5
縦(cm)
22
横(cm)
14