※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6473 中量ボルトレス棚M3型 TRUSCO 57242027 M3-6473 中量ボルトレス棚M3型 TRUSCO 57242027

中量ボルトレス棚M3型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1261 奥行(mm)731 高さ(mm)1811 注文コード57242027 品番M3-6473
参考基準価格(税別)¥42,350 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・高さなど64種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×731×1811 棚段数(段)3 グレー トラスコ品番780-2064 質量(kg)55.2 高さ(mm)1811 奥行(mm)731 間口(mm)1261 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 有効間口(mm)1140 外寸法・奥行(mm)731 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1261 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57241923
2021-10-08
用途:
創庫内の整理棚として
卸売・小売業

同時購入した金庫の上部棚として利用していますが大きさ・強度申し分なく大変良い買い物ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする