FHL-2X-65D-C 高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所 57242100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高解像物体側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個倍率2X被写界深度(μm)144注文コード57242100品番FHL-2X-65D-C
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ
Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm
全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)
対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他

仕様●N.A.(絞り最大):0.14●イメージサークル:19.3mm(1.2型)●ディストーション:0.01%以下●実効F:7.2タイプ同軸倍率2X分解能(μm)2.4作動距離(mm)65解像力中心:416LP/mm被写界深度(μm)144
注意
※分解能は波長550nmにおけるNAから算出した理論分解能です
※被写界深度は許容錯乱円Φ40μmとしたときの計算値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする