※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5-6476B 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 57243637 M5-6476B 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 57243637

中量ボルトレス棚M5型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1200 奥行(mm)731 高さ(mm)1811 注文コード57243637 品番M5-6476B
参考基準価格(税別)¥75,460 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は間口・奥行・高さなど63種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)6 間口(mm)1200 奥行(mm)731 高さ(mm)1811 質量(kg)98.7 トラスコ品番780-3052 タイプ連結 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×721×1800 有効間口(mm)1140 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1140
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする