※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
中量ボルトレス棚M5型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1500
奥行(mm)
931
高さ(mm)
1811
注文コード
57243734
品番
M5-6596B
参考基準価格(税別)
¥104,280
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
棚段数(段)
6
間口(mm)
1500
奥行(mm)
931
高さ(mm)
1811
質量(kg)
146.1
トラスコ品番
780-3257
タイプ
連結
棚段数
6
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×921×1800
有効間口(mm)
1440
外寸法・奥行(mm)
931
外寸法・間口(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1440
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません