画像準備中

LN12 モバイル・ノートPC用 13.0(3:2) 凹型OU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243911 品番LN12-130OU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タッチパネル感度UP対応製品。0.3mm薄型覗き見防止フィルター(可視領域60°)。高透過率78%で鮮明な画面。紫外線99%カット。ブルーライトカット40%。表面アンチグレア、裏面クリア(アンチブロッキング)両面使用可 キズに弱い液晶画面をガッチリガード(表面硬度3H)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする