VF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57244385 品番PC-V1L45FBGB12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Core i3-1315U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●WiMAX:なし●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●メインメモリ(標準):8GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/2●インストールOS詳細:Win11Pro●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約2100 最大消費電力(W)65 解像度1366×768ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする