※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ボルトレス棚TUG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)642 高さ(mm)1502 注文コード57244872 品番TUG45055L4B
参考基準価格(税別)¥62,810 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は間口・奥行・高さなど80種類から選べます 他の種類を見る

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

総耐荷重(kg)3000 耐荷重(kg/段)450 ホワイト 棚段数(段)4 間口(mm)1500 奥行(mm)642 高さ(mm)1502 棚板内寸・間口(mm)1437 質量(kg)79.5 トラスコ品番783-0335 棚段数4 棚ピッチ(mm)30 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×642×1502 有効間口(mm)1437 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)3000 均等耐荷重(kg/段)450
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする