EGW-993-W イーグルワゴン TRUSCO 57248257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-993-W イーグルワゴン TRUSCO 57248257
EGW-993-W イーグルワゴン TRUSCO 57248257

イーグルワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台段数3耐荷重(kg)200ホワイト注文コード57248257品番EGW-993-W
参考基準価格(税別)¥59,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数3耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120材質(本体)スチール引出しなしキャスター径(Φmm)100キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)(ウレタン双輪ホワイトトラスコ品番818-3795質量(kg)26.7間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×880材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする