Datacenter SSD U.2 PM9D3a 30.72TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248470 品番MZWL630THBLF-00AW7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:30.72TB、シーケンシャルリード:9000 MB/s、シーケンシャルライト:6450 MB/s、ランダムリード:1550K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする