※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ツールワゴンベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57248485
品番
TWBS-643-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,130
新スチールバンドで組立が簡単です。
段数
3
均等積載量(kg/段)
35
色
レッド
引出し
なし
材質(本体)
スチール
用途
部品の収納・運搬汎用工具箱の収納・運搬
トラスコ品番
820-2738
質量(kg)
12.2
ピッチ数
3ヵ所(棚板調整)
高さ(mm)
44(こぼれ止め)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
674.6×406×883
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板
最大積載量(kg/台)
100
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600