Datacenter SSD U.2 PM9D3a 7.68TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248488 品番MZWL67T6HBLC-00A07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:7.68TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする