VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248549 品番VJBM124000001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●CPU詳細:Core 5-120U●外部ディスプレイ出力:り HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6〜19.9mm×奥行255.6mm●SIM情報:なし 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100〜240V、50/60Hz) 本体質量(kg)約1.57 最大消費電力(W)65 解像度WUXGA 1920×1200 スピーカー内蔵ステレオスピーカー チップセットなし キーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5〜16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする