TRUSCO
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
引出し数
TSK-6×21個
TSK-910×15個
TSK-6×21個
F-4TM×24個
TSK-910×33個
TSK-6×42個
高さ(mm)
900
900
1790
色(本体)
(コンテナ)ブラック
(コンテナ)ブルー
(コンテナ)ブラック
(コンテナ)オレンジ
(コンテナ)レッド
(コンテナ)クリア
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57249176
品番
306CF-SK21BK
参考基準価格(税別)
¥94,340
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
引出し数
TSK-6×21個
最大積載量(kg)
180
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
質量(kg)
37.8
色(本体)
(コンテナ)ブラック
材質(本体)
スチール
付属品
棚板6枚
トラスコ品番
819-5090
本体
302CF
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900