TRUSCO
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
引出し数
TSK-910×33個
TSK-910×15個
TSK-6×21個
F-4TM×24個
TSK-910×33個
TSK-6×42個
高さ(mm)
1790
900
1790
色(本体)
(コンテナ)ブラック
(コンテナ)ブルー
(コンテナ)ブラック
(コンテナ)オレンジ
(コンテナ)レッド
(コンテナ)クリア
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57249237
品番
610CF-SK33BK
参考基準価格(税別)
¥138,790
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
引出し数
TSK-910×33個
最大積載量(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1790
質量(kg)
62
色(本体)
(コンテナ)ブラック
材質(本体)
スチール
付属品
棚板10枚
トラスコ品番
823-0649
本体
604CF
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050