樹脂製運搬車アクロキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レッド透明 注文コード57249763 品番AC-1PC-R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,530
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

荷台寸法(mm)600×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)4.78 レッド透明 仕様ストッパー付 トラスコ品番819-4959 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性省音、立て置き可、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリカーボネート(PC) ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする