小型樹脂製運搬車こまわり君

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249824 品番 MP-6039N2-B
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。

荷台寸法(mm)600×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)3.9 ブルー 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 トラスコ品番818-6971 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76908686
2024-08-25
用途:
荷物の運搬
その他業種

樹脂製なのでスチール製のものに比べてとても軽く取り扱いが楽です。

対象商品:
57249824
2024-01-30
用途:
引っ越しに大活躍!
halftime 様 (サービス業)

引っ越しに伴い購入しました、アスファルトやマンションの通路だと音が気になりません、石畳の道だとゴトゴト音がしますが許容範囲です、コスパも良く後は耐久性も良ければと思います。

対象商品:
57249842
2023-05-04
用途:
荷物の運搬

軽くて本当に小回り君です。さっとたためて車に積むのも苦にならない。とても良いです

対象商品:
57249824
2022-02-18
用途:
機材運搬
日鉄SGワイヤ株式会社 様

軽量で運搬車そのものを持ち運ぶ際に重宝します。耐久性は未知数ですがこれから見ていきます

対象商品:
57249903
2020-10-19
用途:
荷物の運搬

購入時に説明書きを見て、軽量であることが購入の決め手の一つでした。使用してみて、思っていた以上に軽量で、使い勝手がよいと感じます。折りたたんだままで使用する際、アームが飛び出さないようにロックできる機能があるのは安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
57249912
2020-04-24
用途:
米30kg搬送
その他業種

実家からお米を搬送する際に30kgの米袋を載せるために購入しました。色も可愛らしく母の日プレゼントにしました。(白色を選びました)車のトランクに乗せておいてもコンパクトでよいです。梱包も簡単にしていただきましたのですぐ使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
57249824
2020-01-17
用途:
カタログなどの運搬
その他業種

プロモーション関連の部署で、カタログの移動等に使用するために購入しました。
A4サイズのカタログが多いためこのサイズで十分でした。
社内の狭い通路をスムーズに移動できます。

社内はカーペット敷きですので音は立ちませんが、
外に出る事もあり通常の台車の車輪の音に驚く事がありましたが
この商品は外のアスファルトの上でも音が静かでした。

3.9キロ、持ち運ぶ機会はそれほどないと思いますが
意外に重いです(女性には)。

1人が参考にしています
対象商品:
57249903
2019-11-06
用途:
野菜の配達、運搬
卸売・小売業

軽くて、使い易いのですが、段差のある部分を渡る時に、足で台の後ろの部分を踏んで、前のコマを上げようとすると、真ん中に持ち手を下げる足レバーがあるので、それを踏んでしまい、台車を上に上げたいのに、持ち手の枝がスポッと抜けてやりにくい時があります。
もう少しレバーを踏んでも、枝が直ぐ抜けない様にして欲しいです。それ以外はバッチシです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする