小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249833 品番 MP-6039N2-B-JS
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。

荷台寸法(mm)600×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)4.1 ブルー 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 仕様樹脂製ストッパー付 トラスコ品番818-6972 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ・樹脂製ストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 騒音値(dB)40.75 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(ストッパー)ポリカーボネート 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

商品説明動画

畳んで立ててしまえる台車!こまわり君
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57249833
2024-07-29
用途:
物を運ぶ時
ID proper service and logistics 様 (卸売・小売業)

通常の台車より軽くて持ち運びしやすい点がGOOD!また幅を取らないので、軽自動車のトランクに邪魔にならずに入るのも良いですね。

対象商品:
57249833
2022-01-09
用途:
電動工具や手回り工具の運搬に
製造業

50Kg程度の工具類を車両から作業場所までの運搬用途で購入しました。
移動時は軽くて静かです。
ストッパーなしの「こまわり君」と迷いましたが、積み替え場所が斜面の事もあるのでこちらを選びました。
ストッパー機構は非常に華奢な構造です。車輪を止めるピンまでプラスチックで出来ていますので、完全に停止していない状態でロックレバーをONにするなど、雑に扱うと容易に破損しそうです。
用途の欄にも「事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。」と明記されていますので、その程度の目的で購入されるのが良いと思います。

対象商品:
57249833
2020-11-05
用途:
機器運搬。
建設業・工事業

会社の車に積みっぱなしにする台車が欲しくて購入しました。
軽いし、折りたたむとコンパクトになるので、重宝しています。
ストッパーも付いているのでなかなか有用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする