小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249998 品番 WP-2G-P
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。
また、タイヤ痕がつくのを軽減します。

荷台寸法(mm)465×390 床面高さ(mm)133 質量(kg)2.92 ピンク トラスコ品番818-7006 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(固定キャスター:ハンドル側取付) 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57249973
2024-01-14
用途:
事務用品の屋内軽量搬送時
有限会社E.J.Power & Associates 様 (卸売・小売業)

伸縮部の固定部品やハンドル部の樹脂が通常使用ですぐにひび割れました。トラスコさんの他の製品は満足して使っているだけに残念です。

対象商品:
57250052
2020-08-17
用途:
宅配便発送品の運搬用

軽量で持ち運びがし易く、小型なので取り回しが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする