荷台寸法(mm)465×390
床面高さ(mm)133
質量(kg)2.92
色ブラック
トラスコ品番818-7008
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(自在キャスター:ハンドル側取付)
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)790
騒音値(dB)45
材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーKW-GJS
荷台寸法(奥行)(mm)465
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在