※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
色ホワイト
トラスコ品番818-7014
材質(車輪)エラストマー樹脂
材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)
材質(ホイール)スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注文コード57250077
品番WP-2GP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色・トラスコ品番・材質など17種類から選べます
他の種類を見る
伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。
また、タイヤ痕がつくのを軽減します。