raytrek MKX57 (Ultra7/32/1T/W11P)(IDTZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250125 品番raytrek MKX57(IDTZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●VRAM容量:12GB●メモリタイプ:DDR5●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5070●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):420×221×450mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):128GB●プロセッサーテクノロジー:265F●ストレージタイプ:M.2 NVMe Gen4●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●外部ディスプレイ出力:HDMI x1,DisplayPort x3●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:1000GB 電源750W 本体質量(g)1300 最大消費電力(W)750 キーボードなし ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1 無線LANWi-Fi 6E+Bluetooth(R)5.3対応 USB前面:USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 3.2 Gen1 Type-A×6、Thunderbolt4 USB Type-C×1、USB2.0×6 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする