※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPK-906F2J-B 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250253 MPK-906F2J-B 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250253 MPK-906F2J-B 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250253

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57250253 品番 MPK-906F2J-B
参考基準価格(税別)¥39,790 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。

荷台寸法(mm)930×665 床面高さ(mm)218.5 質量(kg)14 ブルー 用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 トラスコ品番818-6994 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57250262
2024-01-04
用途:
重量物の運搬
教育・研究機関

収納しやすくて便利です。キャスターがスムーズで静音性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする