曜日別特売
MPK-906F2J-BK 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250262

MPK-906F2J-BK 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250262
MPK-906F2J-BK 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250262
MPK-906F2J-BK 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250262

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード57250262品番MPK-906F2J-BK
参考基準価格(税別)¥39,790販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。

用途
運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)930×665床面高さ(mm)218.5質量(kg)14ブラック仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個トラスコ品番818-6995車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57250262
2024-01-04
用途: 重量物の運搬
教育・研究機関

収納しやすくて便利です。キャスターがスムーズで静音性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする