※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-1-100DU オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) TRUSCO 57250603 AS-1-100DU オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) TRUSCO 57250603

オールステンレス台車(導電ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250603 品番AS-1-100DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)164 質量(kg)24 用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番818-9383 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×164 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)830 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする