画像準備中

ビッググリップ ボタンエイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57250816 品番L31310
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手指の動きが苦手な方や、片マヒの方向けのボタン通し
握りやすい太めグリップ
ファスナー用フック付き

用途片手でもボタンを留められる自助具 材質金属部 ステンレス、グリップ部分 サントプレン 質量(g)52 幅(cm)【柄】3.8(最大部分) 全長(cm)19 耐熱温度(℃)80 円周(mm)【柄】95(最大部分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする