アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
マルチクレアレベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57252880
品番
MCL-100M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴
・100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。
狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばず活躍します。
仕様
水平・垂直・45°測定可 強力ネオジウムマグネット付
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
15×35×100
質量(g)
50
精度
±2.5mm/m=0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
本体一体型レンズ気泡管、2本目盛入
入数
5