エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAクリーニング用品
エレコムの OAクリーニングクロス
液晶クリーナー クリーニングクロス 超強力 特厚 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57253099
品番
KCT-007BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレット、パソコンなど、あらゆる所のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロスです。
用途
スマートフォンやタブレット、パソコンに付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。
分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。
※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。
スマートフォンやタブレットに最適な150mm×150mmのサイズです。
拭き取った汚れが目に見えて分かるよう、ブラックカラーを採用しています。
親水性のナイロンと親油性のポリエステルを組み合わせた複合糸により、水性から油性まで、あらゆる汚れをきれいに拭き取れます。
微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。
拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。 ※メーカーパソコンクリーナー比較。
長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れできます。
水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
複合繊維(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル
寸法(mm)
150×150
色
ブラック
入数(枚)
1