デッキブラシ(PVC毛)

(16件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57254548 品番TDBE-10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体 全長(mm)1050 ブラシ幅(mm)180 材質(毛)塩化ビニール(PVC) 材質(柄部)竹、PVCチューブ トラスコ品番789-8495 質量(g)465 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
床掃除に

使い捨てだと思って使用しています。
頭交換出来るやつは、少しお高い。ヘッドもそれなりのお値段する。
また接続部分が直ぐ緩むのが多いのでこの商品のように、
手ごろなお値段でしっかりした作りの方が、結果的に経済的です。
弊社でガンガン使用して、1年位はもつので。

対象商品:
57254548
2024-01-29
用途:
浴室の床掃除
P's&Q's株式会社 様 (サービス業)

使用頻度が高いですが、コストパフォーマンスが良いと感じていて、複数回購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57254548
2022-02-01
用途:
しっかりした素材です。
卸売・小売業

玄関の汚れを取るのにしっかりしたのを探してました。
口コミを見てこちらを購入して良かったです。すべてしっかりしていてお値段の割にお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
57254548
2021-09-13
用途:
このはの掃き掃除
教育・研究機関

人工芝の砂やこのははほうきでは落ちにくいのでデッキブラシならうまく落とせました。

3人が参考にしています
対象商品:
57254548
2021-06-23
用途:
トイレ・浴室清掃
医療・福祉・介護関連業

施設内のトイレ・浴室清掃に使用します。ブラシ部分がしっかりしており、使用する職員からの評判も上々です。

2人が参考にしています
対象商品:
57254548
2021-06-04
用途:
コンクリート床の洗浄

柄の部分は竹、PVCチューブなので不安でしたが、このメーカーなら問題無しと判断して購入。
使いやすく耐久性も程々と思います。値段も安く満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
57254548
2021-05-10
用途:
玄関掃除
製造業

玄関に水を流し、ごしごし洗うのに使用しています。ブラシ部分もしっかりしていて、長さもあるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57254548
2020-05-22
用途:
ベランダの掃除に

価格からして値段相応の商品かなと思いましたが、作りがしっかりしていて何の不満もありません。毛の硬さもちょうどよく、汚れもよく落ちました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする