※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTB-M-W タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254645 TTB-M-W タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254645 TTB-M-W タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254645

タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57254645 品番 TTB-M-W
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1540 材質(芯材)ステンレス ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)67 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57254627
2020-06-19
用途:
寸胴鍋洗浄

異物混入NGでこれに変えました。
今のところ良好ですが過信禁物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする