TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの 柄付ブラシ
ロングブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57254697
品番
TSB-L-GN
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1547
色
グリーン
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
160
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×40
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応