※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-W-W ディッシュブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57254812 TSB-W-W ディッシュブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57254812 TSB-W-W ディッシュブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57254812

ディッシュブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57254812 品番 TSB-W-W
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1550 ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)160 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする