※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの 柄付ブラシ
ミニブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57254855
品番
TSB-M-B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1553
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
50
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×50
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応