ジョイントブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57255065 品番 TJPB-10-Y
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

材質(本体)ステンレス 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) イエロー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×10×10 線径(Φmm)0.25 耐熱温度(℃)120 質量(g)14 用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1616 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする