TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
ジョイントブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57255582
品番
TJPB-750R
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端ジョイントブラシやジョイントハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用延長ロッドです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1646
材質
ステンレス
長さ(mm)
750
質量(g)
110
縦(mm)
750
繰り返し・詰め替え
対応