※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57255625 品番 TPB-LH-R
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

使用場所排水口まわり 用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1609 レッド 材質(本体)ステンレス 質量(g)92 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×50×50 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする