TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
パイプブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57255668
品番
TPB-LH-Y
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
使用場所
排水口まわり
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1611
色
イエロー
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
92
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×50×50
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応