※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの マット
TRUSCOの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
足腰マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57257262
品番
TAM-4515
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
材質
ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
色
黒
トラスコ品番
818-5231
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1500×450×9
用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません