TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの マット
TRUSCOの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
足腰マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57257287
品番
TAM-4560-GR
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
材質
ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
色
グリーン
トラスコ品番
818-5228
質量(kg)
0.45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×450×9
用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。