MEP-1 メッシュポシェット TRUSCO 57258434 MEP-1 メッシュポシェット TRUSCO 57258434 MEP-1 メッシュポシェット TRUSCO 57258434

メッシュポシェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57258434 品番MEP-1
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。
メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。

材質ポリエステル 仕様上部ファスナー付 トラスコ品番784-7998 質量(g)55 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 ひも長(cm)(肩)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする