曜日別特売
CJN1M ミルクケース 3段式 コンビネーションイエロー スケーター 57258586

ミルクケース 3段式 コンビネーションイエロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57258586品番CJN1M
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥724
販売価格(税別)
658

お出かけ先や夜間の調乳時に便利
粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース
容器を連結できるジョイントタイプ
哺乳瓶に入れやすいロート付き
漏れ防止のパッキン付き
フタを外して電子レンジOK
本体に50mL・80mLの目盛り付き
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください

材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74容量100mL×3個アズワン品番68-5716-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする