MNC-B4N マグネット軟質カードケース TRUSCO 57258802 MNC-B4N マグネット軟質カードケース TRUSCO 57258802

マグネット軟質カードケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57258802 品番 MNC-B4N
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。

トラスコ品番780-3494 材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)381 幅(mm)266 厚さ(mm)1 質量(g)225 タイプツヤ無し 規格B4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57258757
2023-08-07
用途:
休業や開店遅れの案内をシャッターに貼ります
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

磁石の強さも丁度良く便利に使わせてもらってます ケースを閉じることが出来たら良いですね

対象商品:
57258802
2020-10-13
用途:
屋外のスコアボードで使用。
長谷川体育施設株式会社 様 (建設業・工事業)

屋外用なのでつや消しだと中の字が見やすいのでGood!
他社のはテカテカ光ってこちらの姿が反射したりで見にくい。
磁力もそこそこ強く満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする