マグネットタックシート(粘着剤付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57258854 品番MGTS
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。

特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)(ピースサイズ)25×180 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5 用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。 仕様1シート:10ピース トラスコ品番819-1742 質量(g)254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする