樹脂製マグネットクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57258924 品番TMGC-BK
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。

特性強力 トラスコ品番784-7807 材質●異方性マグネットシート●ABS樹脂 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)50×70 縦(mm)50 横(mm)70 綴じ枚数80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57258924
2020-10-03
用途:
書類の添付

マグネット部分が剥がれてしまうものが半数ほど有りました。ボンドで貼れば使えますが…
挟む力は、ある程度期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする