三菱ガス化学
三菱ガス化学の バイオ・食品(菌)関連用品
三菱ガス化学の 培養用品
三菱ガス化学の 嫌気培養
ガス吸収剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
57259085
品番
RP1AEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途
金属部品や基盤などの長期保存。
海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
仕様
推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
材質
焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)
70
形状
タブ
幅(mm)
50
質量(g)
72.5
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
※RP-AEの小分け品です。
※CLP規則8該当商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません