YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 避難用品
YAMAZEN(山善)の 非常用袋・セット
防災セット(子供用10点セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57259189
品番
YCB-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセットこども用。万一の災害の備えに必要な物10点。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
リュックサック、防災頭巾、2WAY懐中電灯、ポンチョ、アルミブランケット、ホイッスル、携帯トイレ×3個、ポケットティッシュ×2個、歯ブラシ×3本、予備袋
質量(kg)
0.75
色
レッド
人数
1人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×10×38