用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
セット内容ポータブル電源(409Wh)、ソーラーパネル(60W)
質量(kg)7、【ソーラーパネル】2つ折りで2.5
出力(W)【USB出力】Type-A 2口 各 最大18(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)【AC出力】100V 50/60Hz (2口 合計最大600) / 純正弦波【DC出力】12V / 10A (DC5521,カーソケット出力ポート1口 合計最大120)【USB Type-C出力】Type-C 1口 最大100(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V3A,20V5A)【無線充電出力】最大15
電力(W)【ソーラーパネル】最大60
出力電流(A)【ソーラーパネル】最大2.7
定格出力(W)600
バッテリー容量(Ah)34.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×24×189
開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8
充電方式【AC充電ケーブル】AC100V 50/60Hz 最大充電400【カーソケットアダプター】DC7909 12-28V対応 最大充電120【ソーラーケーブル】DC7909 最大充電120
端子【USB-A 端子×1】5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【USB-C 端子×1】5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A【DC5521 端子×1】21.6V 2.7A【XT60 端子×1】21.6V 2.7A【XT30 端子×2】21.6V 2.7A
短絡電流(A)【ソーラーパネル】3.1
動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
バッテリー容量(Wh)409.6