ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57259311 品番 YPB-RS1200+YSP-M100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源
最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用
充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能
電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1
安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護
動作保護:-20℃〜40℃ / 充電温度:0℃〜40℃

用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災 セット内容ポータブル電源(1024Wh)、ソーラーパネル(100W) 質量(kg)16、【ソーラーパネル】2つ折りで3.4 出力(W)【USB出力】Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)【AC出力】100V 50/60Hz (4口 合計最大1200W) / 純正弦波【DC出力】12V / 10A (DC5521,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W)【USB Type-C出力】Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A)【無線充電出力】最大15W 電力(W)【ソーラーパネル】最大100 出力電流(A)【ソーラーパネル】最大4.6 定格出力(W)1200 バッテリー容量(Ah)42.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×25×28.5 開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8 充電方式【AC充電ケーブル】AC100V 50/60Hz 最大充電1000【カーソケットアダプター】XT60 12-75V対応 最大充電400【ソーラーケーブル】XT60 最大充電400 端子【USB-A 端子×1】5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【USB-C 端子×1】5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 3.25A【DC5521 端子×1】21.6V 4.6A【XT60 端子×1】21.6V 4.6A【XT30 端子×2】21.6V 4.6A 短絡電流(A)【ソーラーパネル】5.3 動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6 バッテリー容量(Wh)1024
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする