曜日別特売
TRPW6.4-2.0-10 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO 57259536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRPW6.4-2.0-10 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO 57259536
TRPW6.4-2.0-10 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO 57259536

粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)6.4
内容量1セット(10本)注文コード57259536品番TRPW6.4-2.0-10
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。

用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁トラスコ品番799-3439質量(g)36使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)6.4規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上収縮後内径(Φmm)2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259518
2024-03-16
用途: LEDモジュールの端末処理
エイトプランニング

今までLEDモジュールの端末処理はテーピングで行っていたがこの熱収縮チューブは接着剤付の端末処理対応だったので3.2Φサイズを購入した。防水性も有り半田ごて用のバーナーで炙って
ラジオペンチで先端を握りつぶせば完了でした。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする