※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRPW9.5-3.0-10 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO 57259545 TRPW9.5-3.0-10 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO 57259545

粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 57259545 品番 TRPW9.5-3.0-10
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。

材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)120 特性絶縁 用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 トラスコ品番799-3447 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)9.5 規格品UL規格品 収縮温度90℃ 収縮率(%)(内径)60以上 収縮後内径(Φmm)3 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57259518
2024-03-16
用途:
LEDモジュールの端末処理
エイトプランニング 様

今までLEDモジュールの端末処理はテーピングで行っていたがこの熱収縮チューブは接着剤付の端末処理対応だったので3.2Φサイズを購入した。防水性も有り半田ごて用のバーナーで炙って
ラジオペンチで先端を握りつぶせば完了でした。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする